Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451S-16A-2 REXNORD Steckglied mit Splint für ANSI 80-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03fe4c0d7ff89f755e47ceee713df8c4_600_600
03fe4c0d7ff89f755e47ceee713df8c4_600_600
9d3d5a560e6213ba1c239a536b715b4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451S-16A-2
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlußglied 16b-2
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Baureihe: RexPro Typ: 16A-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: amerikanisch Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart Wartungspflichtig: ja Verschluß: Splint Laschenhöhe g: 23,5 mm Bolzenlänge max. a2: 68,1 mm Bolzendurchmesser: 7,92 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
amerikanisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
7,92 mm
Bolzenlänge max. a2:
68,1 mm
Laschenhöhe g:
23,5 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16A-2
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, federverschlussglied duplex, S-16A-2, 451S-16A-2, 081371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.