Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451S-20A-2 REXNORD Steckglied mit Feder für ANSI 100-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03fe4c0d7ff89f755e47ceee713df8c4_600_600
03fe4c0d7ff89f755e47ceee713df8c4_600_600
9d3d5a560e6213ba1c239a536b715b4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-451S-20A-2
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10593418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Baureihe: RexPro Typ: 20A-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: amerikanisch Teilung p: 31,75 mm Teilung zöllig p: 1 1/4 zoll Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart Wartungspflichtig: ja Verschluß: Splint Laschenhöhe g: 29,2 mm Bolzenlänge max. a2: 87,8 mm Bolzendurchmesser: 9,53 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
amerikanisch
Baureihe:
RexPro
Bolzendurchmesser:
9,53 mm
Bolzenlänge max. a2:
87,8 mm
Laschenhöhe g:
29,2 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Teilung p:
31,75 mm
Teilung zöllig p:
1 1/4 zoll
Typ:
20A-2
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: S-20A-2, 451S-20A-2, 035055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.