Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

451S-RZ 519 REXNORD Verbindungsglied mit Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-451S-RZ 519
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     10693550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: RexPro / Werknorm Bolzendurchmesser: 9 mm Bolzenlänge max. a2: 72 mm Laschenhöhe g: 24,1 mm Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Verbindungsglied gekröpft ja/nein: nein Verbindungsglied gerade ja/nein: ja Verschluß: Splint Wartungspflichtig: ja Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Typ: RZ 519
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Baureihe:
RexPro / Werknorm
Bolzendurchmesser:
9 mm
Bolzenlänge max. a2:
72 mm
Laschenhöhe g:
24,1 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
RZ 519
Verbindungsglied gekröpft ja/nein:
nein
Verbindungsglied gerade ja/nein:
ja
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Weitere Suchbegriffe: S-RZ 519, 451S-RZ 519, 036254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.