Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

452E-461 WIPPERMANN Steckglied mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9c32685ad1aa1e48a4bc243e7df739ea_600_600
9c32685ad1aa1e48a4bc243e7df739ea_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-452E-461
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     150104611200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Laschenhöhe g: 11,8 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm Werkstoff: Stahl Bolzenlänge max. a2: 19,7 mm Typ: 461 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Werknorm Norm: Werknorm Verschluß: Feder Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
Werknorm
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge max. a2:
19,7 mm
Laschenhöhe g:
11,8 mm
Norm:
Werknorm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
461
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: E-461, 150104611200, 452E-461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.