Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

452L-500 WIPPERMANN gekröpftes Glied mit Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
414c2a62322c4d36b52c9b61d69de13e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-452L-500
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     190105001200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Norm: Werknorm Werkstoff: Stahl Wartungspflichtig: ja Bolzenlänge max. a2: 20,5 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Werknorm Bolzendurchmesser: 5,08 mm Laschenhöhe g: 14,7 mm Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Typ: 500 Verschluß: Splint Rollenduchmesser d1: 10,16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
Werknorm
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge max. a2:
20,5 mm
Laschenhöhe g:
14,7 mm
Norm:
Werknorm
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
500
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: L-500, 452L-500, 190105001200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.