Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

452L-501 RF WIPPERMANN gekröpftes Glied mit Splint niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
a82051d9e054e288a81a664cf0ad40bc_600_600
414c2a62322c4d36b52c9b61d69de13e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-452L-501 RF
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     190105011201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Typ: 10B-1 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Werkstoff: Edelstahl Verschluß: Splint Bolzenlänge max. a2: 23,7 mm Anzahl der Reihen: 1 Wartungspflichtig: ja Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Laschenhöhe g: 14,7 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge max. a2:
23,7 mm
Laschenhöhe g:
14,7 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-1
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 190105011201, 452L-501 RF, L-501 RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.