Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453A-04-1 IWIS Außenglied A-G 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453A-04-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     40006649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten-verbindungsglied iwis
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Laschenhöhe g: 5 mm Bolzenlänge max. a2: 7,6 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 6 mm Anzahl der Reihen: 1 Bolzendurchmesser: 1,85 mm Typ: 04-1 Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Verschluß: vernietet
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
1,85 mm
Bolzenlänge max. a2:
7,6 mm
Laschenhöhe g:
5 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
6 mm
Typ:
04-1
Verschluß:
vernietet
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 40006649, 453A-04-1, A-04-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 650.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 650000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.