Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453A-06B-1 IWIS Außenglied A-G 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453A-06B-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     30270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
453A-06B-1
A-06B-1
30270
Technische Eigenschaften: Typ: 06B-1 Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Bolzenlänge max. a2: 14,1 mm Bolzendurchmesser: 3,31 mm Laschenhöhe g: 8,2 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 9,525 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Verschluß: vernietet Teilung zöllig p: 3/8 zoll
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,31 mm
Bolzenlänge max. a2:
14,1 mm
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-1
Verschluß:
vernietet
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.