Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453A-06B-2 IWIS Außenglied A-D 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8670-453A-06B-2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten-verbindungsglied iwis
rollenketten verbindungsglied
453A-06B-2 IWIS Außenglied A-D 67 - IWIS Außenglied A-D 67
Weitere Suchbegriffe: A-06B-2, 453A-06B-2, 6144
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,02*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.