Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453A-G 62 1/2 IWIS Außenglied A-G 62 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
77f39077ce4258daef17fa301e904941_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453A-G 62 1/2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
453A-G 62 1/2
A-G 62 1/2
6483
Technische Eigenschaften: Typ: G 62 1/2 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Norm: Werksnorm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Verschluß: vernietet Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzenlänge max. a2: 12,2 mm Bolzendurchmesser: 3,31 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,31 mm
Bolzenlänge max. a2:
12,2 mm
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
Werksnorm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
G 62 1/2
Verschluß:
vernietet
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.