Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453B-06B-1 IWIS Innenglied B-G 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453B-06B-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     70004941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
453B-06B-1
70004941
B-06B-1
Technische Eigenschaften: innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Teilung p: 9,525 mm Laschenhöhe g: 8,2 mm Typ: 06B-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 3/8 zoll
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
6,35 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.