Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453B-S 84 V IWIS Innenglied B-S 84 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
ba508605a7c2d9592cdb9bed44f541d5_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453B-S 84 V
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     70009334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten-verbindungsglied iwis
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Typ: S 84 V Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Norm: Werksnorm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 12 mm innere Breite b1: 6,4 mm innere Breite zöllig b1: 1/4 zoll Rollenduchmesser d1: 7,75 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
innere Breite b1:
6,4 mm
innere Breite zöllig b1:
1/4 zoll
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Rollenduchmesser d1:
7,75 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
S 84 V
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 453B-S 84 V, 70009334, B-S 84 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 436,83*
€ 519,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 380,46*
€ 452,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.