Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-04-1 IWIS gekröpftes Doppelglied C-G 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
c26edc6b200d828f2cffb13d22457f11_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-04-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     40006650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Laschenhöhe g: 5 mm Bolzenlänge max. a2: 7,6 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilung p: 6 mm Anzahl der Reihen: 1 Wartungspflichtig: ja Bolzendurchmesser: 1,85 mm Typ: 04-1 Werkstoff: Stahl Bolzenlänge a1: 6,7 mm innere Breite b1: 2,8 mm Rollenduchmesser d1: 4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
1,85 mm
Bolzenlänge a1:
6,7 mm
Bolzenlänge max. a2:
7,6 mm
innere Breite b1:
2,8 mm
Laschenhöhe g:
5 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
4 mm
Teilung p:
6 mm
Typ:
04-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 453C-04-1, C-04-1, 40006650
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,91*
Lager 8670
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.