Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-06B-2 IWIS gekröpftes Doppelglied C-D 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
391940751caf51b533934b5337f76957_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-06B-2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Rollenketten-Verbindungsglied
06b-2 doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 06B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzenlänge max. a2: 24,6 mm Bolzendurchmesser: 3,31 mm innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Bolzenlänge a1: 23,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,31 mm
Bolzenlänge a1:
23,4 mm
Bolzenlänge max. a2:
24,6 mm
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
6,35 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollenketten verbindungsglied, rollenketten-verbindungsglied iwis, 453C-06B-2, C-06B-2, 6119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.