Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-10A-1 IWIS gekröpftes Doppelglied C-M 106 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
c26edc6b200d828f2cffb13d22457f11_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-10A-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
doppelglied 10b1
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 10A-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: amerikanisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Laschenhöhe g: 15,08 mm Bolzenlänge max. a2: 22,55 mm Bolzendurchmesser: 5,09 mm innere Breite b1: 9,53 mm Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Bolzenlänge a1: 20,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
amerikanisch
Bolzendurchmesser:
5,09 mm
Bolzenlänge a1:
20,4 mm
Bolzenlänge max. a2:
22,55 mm
innere Breite b1:
9,53 mm
Laschenhöhe g:
15,08 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10A-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 453C-10A-1, C-10A-1, 6279
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.