Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-10B-2 IWIS gekröpftes Doppelglied C-D 106 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
391940751caf51b533934b5337f76957_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-10B-2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     14887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Rollenketten-Verbindungsglied
doppelglied 10b1
Technische Eigenschaften: Typ: 10B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Teilung p: 15,875 mm Teilung zöllig p: 5/8 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 14,4 mm Bolzenlänge max. a2: 37,5 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm innere Breite b1: 9,65 mm innere Breite zöllig b1: 3/8 zoll Rollenduchmesser d1: 10,16 mm Bolzenlänge a1: 36 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge a1:
36 mm
Bolzenlänge max. a2:
37,5 mm
innere Breite b1:
9,65 mm
innere Breite zöllig b1:
3/8 zoll
Laschenhöhe g:
14,4 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
10,16 mm
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollenketten verbindungsglied, rollenketten-verbindungsglied iwis, 14887, 453C-10B-2, C-10B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.