Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-12A-1 IWIS gekröpftes Doppelglied C-M 128 ASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
6941c55a36c353a67db5637394ddd264_600_600
c26edc6b200d828f2cffb13d22457f11_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-12A-1
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     14890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpfte doppelglieder einfach
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 12A-1 Anzahl der Reihen: 1 Bauart: amerikanisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart Baureihe: Super Longlife SL Teilung p: 19,05 mm Teilung zöllig p: 3/4 zoll Laschenhöhe g: 18,09 mm Bolzenlänge max. a2: 27,99 mm Bolzendurchmesser: 5,96 mm innere Breite b1: 12,7 mm Rollenduchmesser d1: 11,91 mm Bolzenlänge a1: 25,44 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
amerikanisch
Baureihe:
Super Longlife SL
Bolzendurchmesser:
5,96 mm
Bolzenlänge a1:
25,44 mm
Bolzenlänge max. a2:
27,99 mm
innere Breite b1:
12,7 mm
Laschenhöhe g:
18,09 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Rollenduchmesser d1:
11,91 mm
Teilung p:
19,05 mm
Teilung zöllig p:
3/4 zoll
Typ:
12A-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C-12A-1, 453C-12A-1, 14890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.