Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453C-12B-2 IWIS gekröpftes Doppelglied C-D 127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
e4f72bccbde0792c2f37f751e31548c7_600_600
391940751caf51b533934b5337f76957_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453C-12B-2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten-verbindungsglied iwis
Technische Eigenschaften: Typ: 12B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Teilung p: 19,05 mm Teilung zöllig p: 3/4 zoll Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Laschenhöhe g: 16,4 mm Bolzenlänge max. a2: 43 mm Bolzendurchmesser: 5,72 mm innere Breite b1: 11,75 mm innere Breite zöllig b1: 7/16 zoll Rollenduchmesser d1: 12,07 mm Bolzenlänge a1: 42,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
5,72 mm
Bolzenlänge a1:
42,1 mm
Bolzenlänge max. a2:
43 mm
innere Breite b1:
11,75 mm
innere Breite zöllig b1:
7/16 zoll
Laschenhöhe g:
16,4 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
12,07 mm
Teilung p:
19,05 mm
Teilung zöllig p:
3/4 zoll
Typ:
12B-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollenketten verbindungsglied, gekröpfte doppelglieder einfach, 453C-12B-2, 6122, C-12B-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.