Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453E-10B-2 IWIS Steckglied mit Feder E-D 106 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0ccc13160cc7ff81ea54e587538e4d61_600_600
0ccc13160cc7ff81ea54e587538e4d61_600_600
36ed0a71b5dcd0a64c2056e67fa6f6f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453E-10B-2
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     14885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
federverschlussglied 10b-2
rollenketten verbindungsglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 15,875 mm Typ: 10B-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Verschluß: Feder Teilung zöllig p: 5/8 zoll Laschenhöhe g: 14,4 mm Bolzenlänge max. a2: 37,5 mm Bolzendurchmesser: 5,08 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
5,08 mm
Bolzenlänge max. a2:
37,5 mm
Laschenhöhe g:
14,4 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilung p:
15,875 mm
Teilung zöllig p:
5/8 zoll
Typ:
10B-2
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollenketten-verbindungsglied iwis, 14885, E-10B-2, 453E-10B-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.