Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453E-S 84 V IWIS Steckglied mit Feder E-S 84 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
7b4e2fc5d3a447a149a061948ca861d2_600_600
932801b09349590ee2ccafec4b977b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-453E-S 84 V
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     E-S 84 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied iwis
federverschlussglied
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Laschenhöhe g: 12 mm Bolzenlänge max. a2: 16 mm Norm: Werksnorm Teilung p: 12,7 mm Verschluß: Feder Anzahl der Reihen: 1 Werkstoff: Stahl Bolzendurchmesser: 3,97 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Typ: S 84 V Wartungspflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Bolzendurchmesser:
3,97 mm
Bolzenlänge max. a2:
16 mm
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
S 84 V
Verschluß:
Feder
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 453E-S 84 V, E-S 84 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 29 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.