Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453L-216B IWIS gekröpftes Glied mit Splintverschluß L-LR 3211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB000510.jpg
PB000510.jpg
gekroepftes_langglied_mit_splintverschluss.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-453L-216B
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Technische Eigenschaften: Baureihe: Langgliederkette Typ: 216B Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Teilung p: 50,8 mm Teilung zöllig p: 2 zoll Norm: DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Verschluß: Splint Laschenhöhe g: 20,6 mm Bolzenlänge max. a2: 38,1 mm Bolzendurchmesser: 8,28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
Langgliederkette
Bolzendurchmesser:
8,28 mm
Bolzenlänge max. a2:
38,1 mm
Laschenhöhe g:
20,6 mm
Norm:
DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart
Teilung p:
50,8 mm
Teilung zöllig p:
2 zoll
Typ:
216B
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: L-216B, 453L-216B, 6257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.