Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453S-208B IWIS Steckglied mit Splintverschluß S-LR 165 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB000511.jpg
PB000511.jpg
067 IWIS langgliedkette.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-453S-208B
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     6223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied iwis
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Norm: DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart Laschenhöhe g: 11,8 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm Teilung p: 25,4 mm Anzahl der Reihen: 1 Verschluß: Splint Teilung zöllig p: 1 zoll Typ: 208B Werkstoff: Stahl Bolzenlänge max. a2: 18,6 mm Wartungspflichtig: ja Baureihe: Langgliederkette
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
Langgliederkette
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge max. a2:
18,6 mm
Laschenhöhe g:
11,8 mm
Norm:
DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
208B
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, 453S-208B, S-208B, 6223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.