Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

453S-212B IWIS Steckglied mit Splintverschluß S-LR 247 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB000511.jpg
PB000511.jpg
067 IWIS langgliedkette.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-453S-212B
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     S-212B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
federverschlussglied iwis
Technische Eigenschaften: Bauart: europäisch Norm: DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart Laschenhöhe g: 16,1 mm Bolzendurchmesser: 5,72 mm Anzahl der Reihen: 1 Verschluß: Splint Teilung p: 38,1 mm Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 1 1/2 zoll Bolzenlänge max. a2: 24,1 mm Typ: 212B Wartungspflichtig: ja Baureihe: Langgliederkette
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
Langgliederkette
Bolzendurchmesser:
5,72 mm
Bolzenlänge max. a2:
24,1 mm
Laschenhöhe g:
16,1 mm
Norm:
DIN 8181/ISO 1275 europäische Bauart
Teilung p:
38,1 mm
Teilung zöllig p:
1 1/2 zoll
Typ:
212B
Verschluß:
Splint
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, 453S-212B, S-212B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.