| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-454BB15-2K-K Herst.-Nr.: 5014015020 EAN/GTIN: 8718472214079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: t1: 1,9 mm t: 0,6 mm b2: 5 mm b1: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 5,95 kN Tragzahlen statisch: 3,23 kN r min: 0,6 mm Schleppmoment: 0,01 Nm Toleranz Welle: -0,008 bis -0,028 mm t2: 1,2 mm Toleranz Bohrung: -0,012 bis -0,018 mm A: 11 mm D: 32,6 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 2000 Passfeder Außenring: 2x2x11 (BxHxL) mm Serie: BB-2K-K Drehmoment TKN: 29 Nm B: 35 mm C: 15 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3600 Typ: Kugellagerfreilauf Baureihe: mit Keilnut im Innenring und Außenring Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | A: | 11 mm | B: | 35 mm | b1: | 2 mm | b2: | 5 mm | Baureihe: | mit Keilnut im Innenring und Außenring | C: | 15 mm | D: | 32,6 mm | Drehmoment TKN: | 29 Nm | Passfeder Außenring: | 2x2x11 (BxHxL) mm | r min: | 0,6 mm | Schleppmoment: | 0,01 Nm | Serie: | BB-2K-K | t: | 0,6 mm | t1: | 1,9 mm | t2: | 1,2 mm | Toleranz Bohrung: | -0,012 bis -0,018 mm | Toleranz Welle: | -0,008 bis -0,028 mm | Tragzahlen dynamisch: | 5,95 kN | Tragzahlen statisch: | 3,23 kN | Typ: | Kugellagerfreilauf | Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: | 2000 | Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: | 3600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5014015020, 454BB15-2K-K, BB15-2K-K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |