Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB17-1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
da7823bfb137dec09161e45d9b5cfea1_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB17-1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014001710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: D: 36,1 mm Drehmoment TKN: 43 Nm Tragzahlen statisch: 3,7 kN r min: 0,6 mm Schleppmoment: 0,01 Nm Toleranz Welle: -0,008 bis -0,028 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring B: 40 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1900 Typ: Kugellagerfreilauf t1: 1,9 mm t2: 1,2 mm b2: 5 mm Serie: BB-1K-K C: 17 mm A: 12 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3500 Tragzahlen dynamisch: 7 kN
Weitere Informationen:
A:
12 mm
B:
40 mm
b2:
5 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
17 mm
D:
36,1 mm
Drehmoment TKN:
43 Nm
r min:
0,6 mm
Schleppmoment:
0,01 Nm
Serie:
BB-1K-K
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Toleranz Welle:
-0,008 bis -0,028 mm
Tragzahlen dynamisch:
7 kN
Tragzahlen statisch:
3,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
3500
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5014001710, BB17-1K-K, 454BB17-1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.