Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB17-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
653ecc808d31000b642107b7b585239c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB17-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015017021
EAN/GTIN:
     8718472214505
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: Typ: Kugellagerfreilauf Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung C: 17 mm A: 17 mm D: 36,45 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring Tragzahlen dynamisch: 7 kN Tragzahlen statisch: 3,7 kN r min: 0,6 mm Schleppmoment: 0,05 Nm Toleranz Welle: -0,008 bis -0,028 mm t1: 1,9 mm t2: 1,2 mm b2: 5 mm Serie: BB-2GD 1K-K B: 40 mm Drehmoment TKN: 43 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3500 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1900
Weitere Informationen:
A:
17 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
40 mm
b2:
5 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
17 mm
D:
36,45 mm
Drehmoment TKN:
43 Nm
r min:
0,6 mm
Schleppmoment:
0,05 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Toleranz Welle:
-0,008 bis -0,028 mm
Tragzahlen dynamisch:
7 kN
Tragzahlen statisch:
3,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
3500
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 5015017021, 454BB17-2GD 1K-K, BB17-2GD 1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 22 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.