| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-454BB20 Herst.-Nr.: 5001000200 EAN/GTIN: 8718472211788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: r min: 1 mm Schleppmoment: 0,014 Nm D: 41,7 mm Drehmoment TKN: 61 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 3000 Serie: BB C: 20 mm B: 47 mm A: 14 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1600 Typ: Kugellagerfreilauf Tragzahlen dynamisch: 8,5 kN Tragzahlen statisch: 4,9 kN Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | A: | 14 mm | B: | 47 mm | C: | 20 mm | D: | 41,7 mm | Drehmoment TKN: | 61 Nm | r min: | 1 mm | Schleppmoment: | 0,014 Nm | Serie: | BB | Tragzahlen dynamisch: | 8,5 kN | Tragzahlen statisch: | 4,9 kN | Typ: | Kugellagerfreilauf | Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: | 1600 | Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: | 3000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,48* | € 31,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 27,8698* | € 38,3398* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 28,58* | € 40,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 636,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|