Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB25-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
653ecc808d31000b642107b7b585239c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB25-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015025021
EAN/GTIN:
     8718472214604
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: Typ: Kugellagerfreilauf Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung C: 25 mm A: 20 mm D: 47,05 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring Tragzahlen dynamisch: 10,7 kN Tragzahlen statisch: 6,3 kN r min: 1 mm Schleppmoment: 0,055 Nm Toleranz Welle: -0,010 bis -0,031 mm t1: 3,6 mm t2: 1,5 mm b2: 8 mm Serie: BB-2GD 1K-K B: 52 mm Drehmoment TKN: 78 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 2500 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1400
Weitere Informationen:
A:
20 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
52 mm
b2:
8 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
25 mm
D:
47,05 mm
Drehmoment TKN:
78 Nm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,055 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
3,6 mm
t2:
1,5 mm
Toleranz Welle:
-0,010 bis -0,031 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,3 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1400
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
2500
Weitere Suchbegriffe: freilauf, BB25-2GD 1K-K, 5015025021, 454BB25-2GD 1K-K
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 53,70*
1
€ 4,95*
ab € 46,325*
€ 63,465*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 537,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.