Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB25 TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
8a88c06f84b8f10a4ab64ed999aa2acb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB25
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5001000250
EAN/GTIN:
     8718472211825
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Technische Eigenschaften: r min: 1 mm Schleppmoment: 0,017 Nm Tragzahlen dynamisch: 10,7 kN Tragzahlen statisch: 6,3 kN A: 15 mm D: 47,1 mm Typ: Kugellagerfreilauf Drehmoment TKN: 78 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 2500 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1400 Serie: BB B: 52 mm C: 25 mm
Weitere Informationen:
A:
15 mm
B:
52 mm
C:
25 mm
D:
47,1 mm
Drehmoment TKN:
78 Nm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,017 Nm
Serie:
BB
Tragzahlen dynamisch:
10,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,3 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1400
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
2500
Weitere Suchbegriffe: freilauf tsubaki, freilauf, BB25, 5001000250, 454BB25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,98*
€ 33,04*
1
€ 4,95*
ab € 28,4586*
€ 39,3886*
1
€ 8,95*
ab € 29,41*
€ 41,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 660,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.