Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB30 TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
8a88c06f84b8f10a4ab64ed999aa2acb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB30
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5001000300
EAN/GTIN:
     8718472211870
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Technische Eigenschaften: r min: 1 mm Schleppmoment: 0,03 Nm D: 56,6 mm Drehmoment TKN: 140 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 2000 Serie: BB C: 30 mm B: 62 mm A: 16 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1100 Typ: Kugellagerfreilauf Tragzahlen dynamisch: 11,9 kN Tragzahlen statisch: 7,9 kN
Weitere Informationen:
A:
16 mm
B:
62 mm
C:
30 mm
D:
56,6 mm
Drehmoment TKN:
140 Nm
r min:
1 mm
Schleppmoment:
0,03 Nm
Serie:
BB
Tragzahlen dynamisch:
11,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,9 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1100
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
2000
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 454BB30, 5001000300, BB30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 36,28*
1
€ 4,95*
ab € 31,4432*
€ 43,1732*
1
€ 8,95*
ab € 52,17*
€ 71,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 725,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.