Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB35-1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
3b4fd3a1e997f2525221bec44b76e228_600_600
da7823bfb137dec09161e45d9b5cfea1_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB35-1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014035010
EAN/GTIN:
     8718472214307
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: D: 64 mm Drehmoment TKN: 173 Nm Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 9,7 kN r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,034 Nm Toleranz Welle: -0,012 bis -0,037 mm Baureihe: mit Keilnut im Innenring B: 72 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1000 Typ: Kugellagerfreilauf t1: 3,7 mm t2: 2,4 mm b2: 10 mm Serie: BB-1K-K C: 35 mm A: 17 mm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800
Weitere Informationen:
A:
17 mm
B:
72 mm
b2:
10 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
35 mm
D:
64 mm
Drehmoment TKN:
173 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,034 Nm
Serie:
BB-1K-K
t1:
3,7 mm
t2:
2,4 mm
Toleranz Welle:
-0,012 bis -0,037 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, BB35-1K-K, 5014035010, 454BB35-1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.