Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB35 TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
b4bbfd53963083f426a23a6a798e7e2d_600_600
8a88c06f84b8f10a4ab64ed999aa2acb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB35
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5001000350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf tsubaki
Technische Eigenschaften: r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,034 Nm D: 64 mm Drehmoment TKN: 173 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800 Serie: BB C: 35 mm B: 72 mm A: 17 mm Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 1000 Typ: Kugellagerfreilauf Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 9,7 kN
Weitere Informationen:
A:
17 mm
B:
72 mm
C:
35 mm
D:
64 mm
Drehmoment TKN:
173 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,034 Nm
Serie:
BB
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
9,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
1000
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: freilauf, BB35, 5001000350, 454BB35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.