Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454BB40-2GD 1K-K TSUBAKI Freilauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
3efbf222bb0a9f6b0f97ca1a41749dc2_600_600
653ecc808d31000b642107b7b585239c_600_600
f198c7b77719000498f90e4216ba5a70_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-454BB40-2GD 1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5015040021
EAN/GTIN:
     8718472214765
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
freilauf
Technische Eigenschaften: Typ: Kugellagerfreilauf Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2GD C: 40 mm A: 27 mm D: 71,6 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Lippendichtung Baureihe: mit Keilnut im Innenring Tragzahlen dynamisch: 14,5 kN Tragzahlen statisch: 11,7 kN r min: 1,1 mm Schleppmoment: 0,08 Nm Toleranz Welle: -0,012 bis -0,037 mm t1: 5 mm t2: 3,3 mm b2: 12 mm Serie: BB-2GD 1K-K B: 80 mm Drehmoment TKN: 260 Nm Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.: 1800 Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.: 900
Weitere Informationen:
A:
27 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Lippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2GD
B:
80 mm
b2:
12 mm
Baureihe:
mit Keilnut im Innenring
C:
40 mm
D:
71,6 mm
Drehmoment TKN:
260 Nm
r min:
1,1 mm
Schleppmoment:
0,08 Nm
Serie:
BB-2GD 1K-K
t1:
5 mm
t2:
3,3 mm
Toleranz Welle:
-0,012 bis -0,037 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,7 kN
Typ:
Kugellagerfreilauf
Überholdrehzahl max. (Außenring) U/min.:
900
Überholdrehzahl max. (Innenring/Welle) U/min.:
1800
Weitere Suchbegriffe: 454BB40-2GD 1K-K, 5015040021, BB40-2GD 1K-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.