Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-05B-1 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 0.315 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL.jpg
2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-05B-1 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0296050008
EAN/GTIN:
     8718472022254
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpfte doppelglieder einfach
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 05B-1 Teilung p: 8 mm Laschenhöhe g: 7,1 mm Bolzendurchmesser: 2,3 mm innere Breite b1: 3 mm Rollenduchmesser d1: 5 mm Bolzenlänge a1: 7,6 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Bauart: europäisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
2,3 mm
Bolzenlänge a1:
7,6 mm
innere Breite b1:
3 mm
Laschenhöhe g:
7,1 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
5 mm
Teilung p:
8 mm
Typ:
05B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 454C-05B-1 2POL, C-05B-1 2POL, 0296050008
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,80*
1
€ 4,95*
ab € 3,114*
€ 4,694*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.