| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-454C-06B-1 2POL Herst.-Nr.: 70296060008 EAN/GTIN: 8718472228380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzendurchmesser: 3,28 mm innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Bolzenlänge a1: 12,2 mm Bauart: europäisch Baureihe: BS GT4 WINNER Typ: 06B-1 Anzahl der Reihen: 1 Teilung p: 9,525 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Teilung zöllig p: 3/8 zoll Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Reihen: | 1 | Bauart: | europäisch | Baureihe: | BS GT4 WINNER | Bolzendurchmesser: | 3,28 mm | Bolzenlänge a1: | 12,2 mm | innere Breite b1: | 5,72 mm | innere Breite zöllig b1: | 7/32 zoll | Laschenhöhe g: | 8,2 mm | Norm: | DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart | Rollenduchmesser d1: | 6,35 mm | Teilung p: | 9,525 mm | Teilung zöllig p: | 3/8 zoll | Typ: | 06B-1 | Wartungspflichtig: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | 350 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,9793* | € 3,1193* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 847,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|