Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-06B-3 2POL TSUBAKI WINNER Doppelkröpfglied 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL-triplex.jpg
2POL-triplex.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-06B-3 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     70296063008
EAN/GTIN:
     8718472228540
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
doppelglied 06b-3
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Baureihe: BS GT4 WINNER Anzahl der Reihen: 3 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Typ: 06B-3 Teilung p: 9,525 mm Teilung zöllig p: 3/8 zoll Laschenhöhe g: 8,2 mm Bolzendurchmesser: 3,28 mm innere Breite b1: 5,72 mm innere Breite zöllig b1: 7/32 zoll Rollenduchmesser d1: 6,35 mm Bolzenlänge a1: 32,8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS GT4 WINNER
Bolzendurchmesser:
3,28 mm
Bolzenlänge a1:
32,8 mm
innere Breite b1:
5,72 mm
innere Breite zöllig b1:
7/32 zoll
Laschenhöhe g:
8,2 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
6,35 mm
Teilung p:
9,525 mm
Teilung zöllig p:
3/8 zoll
Typ:
06B-3
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 70296063008, 454C-06B-3 2POL, C-06B-3 2POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.