Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-08B-1 SS 2POL TSUBAKI RS08B-1 SS Doppelkröpfglied 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SS-2POL.jpg
SS-2POL.jpg
BS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-08B-1 SS 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0231080008
EAN/GTIN:
     8718472015782
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
08 b-1 doppelglied
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Typ: 08B-1 Teilung p: 12,7 mm Teilung zöllig p: 1/2 zoll Laschenhöhe g: 12 mm Bolzendurchmesser: 4,45 mm innere Breite b1: 7,75 mm innere Breite zöllig b1: 5/16 zoll Rollenduchmesser d1: 8,51 mm Bolzenlänge a1: 16,7 mm Baureihe: BS SS Anzahl der Reihen: 1 Bauart: europäisch Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Bauart:
europäisch
Baureihe:
BS SS
Bolzendurchmesser:
4,45 mm
Bolzenlänge a1:
16,7 mm
innere Breite b1:
7,75 mm
innere Breite zöllig b1:
5/16 zoll
Laschenhöhe g:
12 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Rollenduchmesser d1:
8,51 mm
Teilung p:
12,7 mm
Teilung zöllig p:
1/2 zoll
Typ:
08B-1
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gekröpfte doppelglieder einfach, 0231080008, C-08B-1 SS 2POL, 454C-08B-1 SS 2POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.