Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454C-80-2 2POL TSUBAKI ANSI Rollenkette Doppelkröpfglied 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2POL-duplex.jpg
2POL-duplex.jpg
ANSI G8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-454C-80-2 2POL
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     0120080208
EAN/GTIN:
     8718472002775
Suchbegriffe:
Doppelglied
Gekröpftes Doppelglied
gekröpfte doppelglieder zweifach
gekröpftes doppelglied
Technische Eigenschaften: Teilung p: 25,4 mm Teilung zöllig p: 1 zoll Laschenhöhe g: 24,1 mm Bolzendurchmesser: 7,94 mm innere Breite b1: 15,88 mm Rollenduchmesser d1: 15,88 mm Bolzenlänge a1: 61,8 mm Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Baureihe: ANSI G7 Typ: 16A-2 Anzahl der Reihen: 2 Bauart: amerikanisch Norm: DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Bauart:
amerikanisch
Baureihe:
ANSI G7
Bolzendurchmesser:
7,94 mm
Bolzenlänge a1:
61,8 mm
innere Breite b1:
15,88 mm
Laschenhöhe g:
24,1 mm
Norm:
DIN 8188/ISO 606, amerikanische Bauart
Rollenduchmesser d1:
15,88 mm
Teilung p:
25,4 mm
Teilung zöllig p:
1 zoll
Typ:
16A-2
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 0120080208, C-80-2 2POL, 454C-80-2 2POL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.