Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad KRF mit einseitiger Nabe 08 B-1 1/2x5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenraeder-KRF.jpg
Kettenraeder-KRF.jpg
Kettenraeder-KRF.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45510581216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10581216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (HRC 50).Technische Eigenschaften: Aus- führung: A Aus- führung Bohrung: 16 mm d: 49,07 mm da: 53,90 mm Gewicht: 0,184 kg K: 5 mm L: 28 mm M: M4 M ND: 33 mm T2: 2,3 mm Zähnezahl: 12 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Aus- führung:
A Aus- führung
Bohrung:
16 mm
d:
49,07 mm
da:
53,90 mm
Gewicht:
0,184 kg
K:
5 mm
L:
28 mm
M:
M4 M
ND:
33 mm
T2:
2,3 mm
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
1
€ 10,00*
ab € 7,67*
€ 20,49*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 36,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 109,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10511200
ab € 2,02*
Zubehör
Mädler
10588112
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.