Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrad KRF mit einseitiger Nabe 12 B-1 3/4x7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenraeder-KRF.jpg
Kettenraeder-KRF.jpg
Kettenraeder-KRF.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45510781540
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10781540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (HRC 50).Technische Eigenschaften: Aus- führung: A Aus- führung Bohrung: 40 mm d: 91,63 mm da: 99,8 mm Gewicht: 0,808 kg K: 12 mm L: 35 mm M: M10 M ND: 70 mm T2: 3,3 mm Zähnezahl: 15 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Aus- führung:
A Aus- führung
Bohrung:
40 mm
d:
91,63 mm
da:
99,8 mm
Gewicht:
0,808 kg
K:
12 mm
L:
35 mm
M:
M10 M
ND:
70 mm
T2:
3,3 mm
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 10,00*
ab € 14,12*
€ 28,30*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 26,46*
€ 47,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10711500
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.