Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettengleitersatz 10 B-1 5/8x3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettengleitersaetze.jpg
Kettengleitersaetze.jpg
Kettengleitersaetze.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45514085600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14085600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettengleitersätze
Werkstoff: POM. Schraube Stahl verzinkt. Technische Eigenschaften: DIN / ISO-Nr.: 10 B-1 DIN / ISO-Nr. Einstellbereich R: 24-39 mm Gewicht: 0,12 kg Größe: 2 Größe L: 55 mm Passendes Spannelement: 140 802 00 Art.-Nr. W: M 10 mm X: 126 mm Y: 65 mm Z: 16,6 mm
Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Einstellbereich R:
24-39 mm
Gewicht:
0,12 kg
Größe:
2 Größe
L:
55 mm
Passendes Spannelement:
140 802 00 Art.-Nr.
W:
M 10 mm
X:
126 mm
Y:
65 mm
Z:
16,6 mm
Weitere Suchbegriffe: 45514085600, 14085600
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 10,00*
ab € 13,40*
€ 21,54*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 38,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 114,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.