Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Zahnriemen Profil T2,5 Breite 6mm Wirklänge 380 Zähnezahl 152 6 T2,5/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen_T.jpg
Zahnriemen_T.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-45516061300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16061300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 6mm
Werkstoff: Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Technische Eigenschaften: Gewicht: 0,015 kg/m Riemenbreite: 6 mm Wirklänge: 380 mm Zähnezahl: 152 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg/m
Riemenbreite:
6 mm
Wirklänge:
380 mm
Zähnezahl:
152 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 45516061300, 16061300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
1
€ 10,00*
ab € 2,90*
€ 5,46*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 10,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.