Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Zahnriemen Profil T5 Breite 16mm Wirklänge 550mm Zähnezahl 110 16 T5/550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen_T.jpg
Zahnriemen_T.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-45516273800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16273800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Werkstoff: Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware in beliebiger Sonderlänge auf Anfrage lieferbar. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe Technische Eigenschaften: Gewicht: 0,04 kg/m Riemenbreite: 16 mm Wirklänge: 550 mm Zähnezahl: 110 Zähnezahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg/m
Riemenbreite:
16 mm
Wirklänge:
550 mm
Zähnezahl:
110 Zähnezahl
Weitere Suchbegriffe: 45516273800, 16273800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 10,00*
ab € 7,42*
€ 14,08*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 25,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.