Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45520560100 Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45520560100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20560100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange stahl
zahnstange
zahnstange länge 250 mm
45520560100 Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=250 mm - Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=250 mm
Weitere Suchbegriffe: 45520560100, 20560100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 10,00*
ab € 10,63*
€ 25,44*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,44*
€ 45,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 22 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 135,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
20560300
ab € 16,53*
Zubehör
Mädler
20560900
ab € 73,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.