Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45520560500 Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.jpg
Messing-Stahl-Edelstahl-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45520560500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     20560500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange stahl
zahnstange
zahnstange modul 1,59
45520560500 Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=1000 mm - Zahnstange aus Stahl Teilg. 5mm, Höhe=15 mm, L=1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 45520560500, 20560500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 10,00*
ab € 30,38*
€ 52,20*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 85,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 11 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 170,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
20560900
ab € 73,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.