Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45523211058 Stirnzahnrad aus Stahl, Modul 2, 5, 58 Zähne,gerade verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnzahnrad-Messing-einseitig-gerade.jpg
Stirnzahnrad-Messing-einseitig-gerade.jpg
Stirnzahnrad-Stahl-einseitig-gerade.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45523211058
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Technische Eigenschaften: b: 25 mm BH7: 20 mm d: 145,0 mm da: 150,0 mm Gewicht: 4,34 kg ND: 100 mm NL: 20 mm Zähnezahl: 58 Zähnezahl zul. MD: 199,0 Nm
Weitere Informationen:
b:
25 mm
BH7:
20 mm
d:
145,0 mm
da:
150,0 mm
Gewicht:
4,34 kg
ND:
100 mm
NL:
20 mm
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
zul. MD:
199,0 Nm
Weitere Suchbegriffe: 23211058, 45523211058
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 72,60*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,12*
€ 120,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.