Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenrad aus GG26 Modul 4 26 Zähne 1-gängig rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schhneckenraeder-grauguss.jpg
Schhneckenraeder-grauguss.jpg
Schhneckenrad-grauguss.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45531031100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31031100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad
Werkstoff: GG26, Zähne hohlgefräst.Technische Eigenschaften: a: 77 mm b: 34 mm BH7: 22 mm C *: 14 mm d0: 104 mm da: 116 mm G: 80 mm Gewicht: 2,10 kg L: 60 mm ND: 55 mm NL1/NL2: 21/5 mm Übersetzung: 26 : 1 Übersetzung Zähnezahl: 26 Zähnezahl zul. MD: 102 Nm
Weitere Informationen:
a:
77 mm
b:
34 mm
BH7:
22 mm
C *:
14 mm
d0:
104 mm
da:
116 mm
G:
80 mm
Gewicht:
2,10 kg
L:
60 mm
ND:
55 mm
NL1/NL2:
21/5 mm
Übersetzung:
26 : 1 Übersetzung
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
zul. MD:
102 Nm
Weitere Suchbegriffe: 31031100, 45531031100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 85,34*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,10*
€ 131,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.