| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-45541002200 Herst.-Nr.: 41002200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Allgemeines: Ausführung B mit einer Eingangswelle Technische Eigenschaften: Ausführung: B Ausführung FA max.***: 50 N FR max.**: 250 N Gewicht: 1,31 kg Größe: 2 Größe Md2 bei 1400/min: 8,6 Nm Md2 bei 50/min: 16,5 Nm Übersetzung: 1 : 1 i Wellen- Ø: 15 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | B Ausführung | FA max.***: | 50 N | FR max.**: | 250 N | Gewicht: | 1,31 kg | Größe: | 2 Größe | Md2 bei 1400/min: | 8,6 Nm | Md2 bei 50/min: | 16,5 Nm | Übersetzung: | 1 : 1 i | Wellen- Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,52* | € 169,72* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,45* | € 202,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|