Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45561203500 Reibscheibe für Rutschnabe FS 612030-612040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzteile_FS.jpg
Ersatzteile_FS.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-45561203500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61203500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rutschnabenreibscheibe
Technische Eigenschaften: Außen-Ø: 89 mm Baugröße: 612 030 00, 612 040 00|350 Baugröße Gewicht: 30 g passend zu Rutschnaben: 61203000-61204000 Art.-Nr.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
89 mm
Baugröße:
612 030 00, 612 040 00|350 Baugröße
Gewicht:
30 g
passend zu Rutschnaben:
61203000-61204000 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 45561203500, 61203500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 10,00*
ab € 8,67*
€ 14,63*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 20,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 19 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.