Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Zylinderstifte
>
DIN 6325
>
Artikel
45561842508 Zylinderstift DIN 6325 2,5 m6 x 8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8670-45561842508
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
61842508
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
45561842508 Zylinderstift DIN 6325 2,5 m6 x 8 mm - Zylinderstift DIN 6325 2,5 m6 x 8 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Normteile
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderstift DIN 6325
,
Zylinderstift DIN EN ISO 8734
,
Zylinderstift ISO 8734
,
Passstifte
,
passstifte din 6325
,
passstifte
,
iso 8734 m3x8
,
61842508
,
45561842508
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,1148
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen